LUKAS P6SE1 univerzális polírozó korong finom 125x10 mm furat 25 mm szilíciumkarbid szemcse 150

Cikkszám: A29101250100061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A29101250100061
EAN / GTIN 4027497437542
Gyártó száma A29101250100061
L-szám L50310 106

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően űrhajózási alkalmazásokhoz is engedélyezett - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak.

Jellemző:

Szerszám alakja: Tárcsa
Keménység: MWP - puha
Szemcseméret: 150
Termékcsomagolás: Táska
Csiszolóanyag: SiC zöld
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 20 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtípus: Polírozókorongok
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 25 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 10 mm
Szerszám átmérő: 125 mm

Előny:

Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
Titánium

Alkalmazható:

Eltávolítás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Tisztítás: Alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: alkalmas
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz