Leírás:
Ez a rendkívül erős csiszolólapátos csiszolókorong sarlós lapátokkal tökéletes és továbbfejlesztett alternatívája az ipari alkalmazásokban a durvacsiszolókorongoknak vagy a hagyományos csiszolólapátos csiszolókorongoknak. Rendkívüli anyagleválasztási sebességének és élettartamának köszönhetően ideális csiszolórobotokon, automata csiszológépeken vagy nagy teljesítményű meghajtású gépeken való használatra. A LUKAS által szabadalmaztatott korongok alakja és elrendezése a durva csiszolással ellentétben 50%-kal kevesebb zajt, kisebb vibrációt, gyorsabb munkavégzést, nagyobb teljesítményt és jobb felületi eredményeket tesz lehetővé. Az optimálisan ragasztott sarlós lamellák lapos elhelyezkedése nemcsak a munkavédelmet növeli, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hátlaphoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti eltávolítási sebességet eredményez. A kiváló anyagleválasztás és a hatalmas élettartam garantált. A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a csiszolólapátos tárcsa mindig olyan éles, mint első használatakor: amikor a felső lapátok elhasználódnak, az alatta lévő lapátok friss csiszolóbevonata kerül elő. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és az egyenletes munkaminőséget. Az innovatív kerámia csiszolószemcsék önélező hatásának köszönhetően a csiszolólapátos tárcsa mindig optimálisan éles marad. A kerámiaszemcsék használat közben letörnek, helyet adva az új, éles vágóéllel rendelkező szemcséknek. Így sokkal ritkábban van szükség szerszámcserére - csökkentve ezzel a szerszámköltségeket. Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztési varratok nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően ez a csiszolólapátos tárcsa univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon. Az ehhez a csiszolókoronghoz tartozó acéltartó kizárólag a LUKAS-nál kapható. A stabil és robusztus tartó maximális biztonságot nyújt (törésmentesség), ezért robotokkal is használható. A jó hőelvezetés emellett hűvös csiszolást biztosít, és minimálisra csökkenti az utómunka szükségességét. A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. A rendszeres tesztek garantálják a magas szintű biztonságot. Emellett a gyártás során figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Jellemző:
Szerszámforma: ferde
Szemcseméret: 36
n max.: 12200 (1/min)
A termék csomagolása: kartondoboz
Csiszolókorong kivitel: V4 Purple-Power - iQ sorozat
Csiszolóanyag: CER (kerámiaszemcsék)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max.: 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
Az edzett felületek, kopásálló acélok, pikkelyes és kemény bevonatok, titánötvözetek és páncélhegesztési varratok nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A szerszám acél hátlapi tárcsája kizárólag a LUKAS-tól kapható. A stabil és robusztus hordozó maximális biztonságot nyújt (nem törik el), ezért robotizált alkalmazásokban is használható. A jó hőelvezetés emellett hűvös csiszolást biztosít, és minimálisra csökkenti az utómunka szükségességét.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss csiszolóbevonata szabaddá válik. Ez hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget biztosít a szerszámnak.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem reped meg. Emellett a gyártás során figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat használják.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/eresztett acélok: jól alkalmasak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán és nikkel ötvözetek: jól alkalmazható
Alapanyag:
Titán
Rozsdamentes acél
acél
öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Sorjázás: jól alkalmazható
Hegesztési varratok köszörülése: alkalmas
Hegesztési varratok megmunkálása: jól alkalmazható
marás: -
Gravírozás: -
csiszolás: -
Festékeltávolítás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatírozás: -
Durva köszörülés: jól alkalmazható
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélozott hegesztési varratok esetén
Nincs szerszámtörés a robusztus acél alátétkorongnak köszönhetően
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Nincs kék elszíneződés az optimalizált hőelvezetésnek köszönhetően: kevesebb utómunka szükséges
Mindig friss csiszolóbevonat használat közben: a kopás feltárja az alatta lévő lapkákat
Biztonságos munkavégzés még nagy sebességnél és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Maximális keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Ideálisan alkalmas robotokkal való használatra is
Környezetbarát gyártás a legmodernebb gyantakeményítési technológiával