Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, pikkelyeken, kemény bevonatokon és páncélhegesztéseken - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolórétegnek köszönhetően - Költséghatékonyság a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított lapkáknak köszönhetően - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - Magas biztonság: Nem törik a nagyon feszes üvegszálak - Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat - Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Maximális keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében - Rugalmas alátétanyag: Kis rezgés munka közben - Nagyobb teljesítmény, nagyobb munkasebesség és jobb felületi eredmények, mint egy csiszolókoronggal - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hosszú élettartam - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket biztosít - Kevesebb rezgés - tovább kellemesebb vele dolgozni - Univerzálisan alkalmazható - A legkelendőbb alátéttel gyártják - Ideálisan használható hegesztési varratok megmunkálásához is - Gyorsabban elkészül a maximális anyagleválasztási sebességnek köszönhetően - Olcsón beszerezhető - Nagyobb biztonság a lapátok optimalizált kötésének köszönhetően - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása a lapos elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Csendesebb: 50%-kal kevesebb zaj, mint a hagyományos csiszolókorongoknál - Szerszáminnováció: csak a LUKAS-tól kapható - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nem csak nagyobb munkabiztonságot tesz lehetővé, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nem csak nagyobb munkabiztonságot tesz lehetővé, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás.
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 40
n max.: 8500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: V2 Power - iQ-sorozat
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 178 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nemcsak a munkavédelmet növeli, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Titánium
Acél
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Költséghatékony a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított csiszolólapoknak köszönhetően.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében