Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolórétegnek köszönhetően - Költséghatékonyság a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított lamelláknak köszönhetően - Önélező hatás: magas anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nagy biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Mindig friss csiszolóréteg használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Rugalmas alátétanyag: Kis rezgés munka közben - Nagyobb teljesítmény, Nagyobb munkasebesség és jobb felületi eredmények, mint egy csiszolókoronggal - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával gyártott - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket támogat - Kevesebb vibráció - kényelmesebb munkavégzés - A legkelendőbb hátlappal gyártott - Ideálisan használható hegesztési varratok megmunkálásához is - Olcsó beszerzés - Nagyobb biztonság a lapátok optimalizált kötésének köszönhetően - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása a lapos elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Csendesebb: 50%-kal kevesebb zaj, mint a hagyományos csiszolókorongoknál - Szerszáminnováció: Csak a LUKAS-tól kapható - Ellenőrzött minőség: Rendszeres tesztek révén magas biztonság Az Ön előnyei: - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nem csak nagyobb munkabiztonságot tesz lehetővé, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 60
n max.: 15300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: V2 Power - iQ-sorozat
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 16 mm
Szerszám átmérő: 100 mm
Előny:
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
Az optimálisan ragasztott sarlószárnyak lapos elhelyezkedése nemcsak a munkavédelmet növeli, hanem a szerszám kopását is korlátozza. A csiszolószemcsék különösen erősen tapadnak a hordozóhoz, és optimálisan kihasználhatók. A szerszám külső részén különösen sok csiszolószemcse található, ami különösen magas percenkénti anyagmozgást eredményez. Garantáltan kiváló állományeltávolítás.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alumínium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Nagyolás: Alkalmas
Figyelem:
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Költséghatékony a teljes csiszolóréteg optimális kihasználása révén a speciálisan kialakított csiszolólapoknak köszönhetően.
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Több csiszolószemcse a külső területen a nagy csiszolási sebesség érdekében
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során