Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - Tökéletes eredmény még az egyenetlen felületeken is - Önélező hatás: nagymértékű anyageltávolítás, különösen rozsdamentes acélon - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: a kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Gyorsabb befejezés a maximális anyageltávolításnak köszönhetően - Rugalmas kialakítás: Alig rezgés a használat során - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Hosszú ideig használható - nem üvegesedik a csiszolószemcsék - Környezetbarát módon, a legújabb gyantakeményítési technológiával gyártva - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A csiszolóvászon csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - Puha anyaguknak köszönhetően a szerszám felfelé álló lapjai rugalmas használatot tesznek lehetővé még egyenetlen munkadarabokon is. Kiváló felületképzést érnek el káros rezgések nélkül. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél. -
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 80
n max.: 8500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa változat: SLTS nagy tárcsanyúlással
Csiszolóanyag: ZKS (cirkónium-dioxid alumínium-oxid csiszolóanyaggal)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám átmérő: 178 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
Lágy anyaguknak köszönhetően a szerszám felálló pengéi rugalmas használatot tesznek lehetővé még egyenetlen munkadarabokon is. Kiváló felületképzést érnek el káros rezgések nélkül.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Alkalmazható:
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Filécsiszolás: alkalmas
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Rugalmas konstrukció: alig van rezgés a használat során
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül