Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Ideálisan alkalmas a hegesztési varratok köszörüléséhez - Tökéletesen lekerekíti a hegesztési varratokat - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Nincs kék elszíneződés, így kevesebb utómunka - Önélező hatás: magas anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Gyorsabb befejezés a maximális készleteltávolításnak köszönhetően - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Rugalmas kialakítás: Alig van rezgés a használat során - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - A hordozó nem érintkezik a munkadarabbal: megelőzi a sérülést - Hosszú élettartam - Időmegtakarítás a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Gyors és egyszerű szerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A Wekrzeug kis gyantamagja M14-es menettel lehetővé teszi a nagyméretű szárnykiállást. A csiszolókorong ezért rugalmas, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és kevés erőt igényel a munkavégzéshez. Ezáltal ideális a hosszan tartó élettartamú hegesztési varratok köszörüléséhez. A munkadarab sérülése az alátét által kizárt. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A csiszolóvászon csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon. -
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 60
n max.: 12200 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: SLTflex - iQ-sorozat
Csiszolóanyag: ZKS (cirkónium-dioxid alumínium-oxid csiszolóanyaggal)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: 5/8″ BSW belső menet mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A Wekrzeug kis gyantamagja M14-es menettel lehetővé teszi a nagyméretű szárnykiállást. A csiszolókorong ezért rugalmas, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, és csak kevés erőt igényel a munka során. Ezáltal ideális a hosszan tartó élettartamú hegesztési varratok köszörüléséhez. A munkadarab sérülése az alátét által kizárt.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Nagyolás: Alkalmas
Figyelem:
Ideálisan alkalmas hegesztési varratok köszörülésére - tökéletesen lekerekíti a hegesztési varratokat
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül