LUKAS SLTflex univerzális lamellás csiszolótányér Ø 115 mm menet 5/8-11 / cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcse 80 / lapos

Cikkszám: A272811508018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A272811508018
EAN / GTIN 4027497363520
Gyártó száma A272811508018

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Ideálisan alkalmas hegesztési varratok köszörüléséhez - Tökéletesen lekerekíti a hegesztési varratokat - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül - Rugalmas kialakítás: Alig van rezgés a használat során - Környezetbarát gyártás a legújabb gyantakeményítési technológiával - Hatékonyan forgácsolja a keményebb anyagokat is - A hordozó nem érintkezik a munkadarabbal: megelőzi a sérüléseket - Hosszú élettartam - Időmegtakarítás a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Gyors és egyszerű szerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A Wekrzeug kis gyantamagja M14-es menettel lehetővé teszi a nagyméretű szárnykiállást. A csiszolókorong ezért rugalmas, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és kevés erőt igényel a munkavégzéshez. Ezáltal ideális a hosszan tartó élettartamú hegesztési varratok köszörüléséhez. A munkadarab sérülése az alátét által kizárt. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 80
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: SLTflex - iQ-sorozat
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: 5/8″ BSW belső menet mm
Szerszám átmérő: 115 mm

Előny:

Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A Wekrzeug kis gyantamagja M14-es menettel lehetővé teszi a nagyméretű szárnykiállást. A csiszolókorong ezért rugalmas, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, és csak kevés erőt igényel a munka során. Ezáltal ideális a hosszan tartó élettartamú hegesztési varratok köszörüléséhez. A munkadarab sérülése az alátét által kizárt.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható

Figyelem:

Ideálisan alkalmas hegesztési varratok köszörülésére - tökéletesen lekerekíti a hegesztési varratokat
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Rugalmas konstrukció: alig van rezgés a használat során
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz