Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, pikkelyeken, kemény bevonatokon és páncélhegesztéseken - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Téglalap alakú lapkákkal a nagyon jó ár/teljesítmény arányért - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyanta kötésnek köszönhetően - Maximális keménység és élesség a lenyűgöző élettartamért - Rugalmas hátlapi anyag: Kevés rezgés munka közben - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hosszú élettartam - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - Univerzálisan alkalmazható - A legkelendőbb hátlappal készült - Gyorsabban elkészül a legnagyobb anyageltávolítási aránynak köszönhetően - Olcsó beszerzés - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: Rendszeres teszteknek köszönhetően magas szintű biztonság az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Jellemző:
Szerszám alakja: ferde
Szemcseméret: 40
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong változat: SLTR, ívelt üvegszövet hátlappal
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Nagyolás: Alkalmas
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Téglalap alakú szárnyakkal nagyon jó ár/teljesítmény arányban
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során