LUKAS SLTR univerzális lamellás csiszolótányér Ø 178 mm cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcsés 80 / lemezelt

Cikkszám: A27181780801401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A27181780801401
    EAN / GTIN 4027497026647
    Gyártó száma A27181780801401

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nagyfokú biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Mindig friss csiszolóbevonat használat közben: a kopás feltárja az alatta lévő lamellákat - Négyszögletes lamellákkal a nagyon jó ár/teljesítmény arányért - Biztonságos munkavégzés még magas esztergálási sebesség és hőmérséklet esetén is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Rugalmas alapanyag: Kevés rezgés munka közben - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hatékonyan aprítja a keményebb anyagokat is - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - A legkelendőbb hátlappal készült - Olcsón megvásárolható - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: Rendszeres tesztelésnek köszönhetően magas szintű biztonság Az Ön előnyei: - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: ferde
    Szemcseméret: 80
    n max.: 8500 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolókorong változat: SLTR, ívelt üvegszövet hátlappal
    Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
    Biztonsági szabvány: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: furat
    Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
    Szerszám átmérő: 178 mm

    Előny:

    A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
    A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
    A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
    A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Öntöttvas

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    érdesítés: megfelelő
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -

    Figyelem:

    Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
    Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
    Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
    Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
    Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
    Téglalap alakú szárnyakkal nagyon jó ár/teljesítmény arányban
    Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
    Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
    Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
    Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz