Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alátétanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolórétegnek köszönhetően - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásban - Nagy biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Mindig friss csiszolóréteg használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lamellákat - Téglalap alakú lamellákkal a nagyon jó ár/teljesítmény arányért - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyanta kötésnek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Rugalmas alátétanyag: Kevés rezgés munka közben - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával gyártott - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - A legkelendőbb hátlappal gyártott - Olcsón megvásárolható - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: Rendszeres teszteknek köszönhetően magas szintű biztonság Az Ön előnyei: - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: ferde
Szemcseméret: 60
n max.: 12200 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong változat: SLTR, ívelt üvegszövet hátlappal
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Téglalap alakú szárnyakkal nagyon jó ár/teljesítmény arányban
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.