Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Könnyű alátétanyag a kis szerszámtömegért - A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartamért - Repülőgépipari alkalmazásokhoz is engedélyezett a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrafelhőzésnek köszönhetően - Nagy biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Biztonságos munkavégzés még magas esztergálási sebességnél és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Hatékonyan forgácsolja a keményebb anyagokat is - Rugalmas alátétanyag: Kevés rezgés munka közben - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával gyártott - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - A legkelendőbb hátlappal gyártott - Olcsó a beszerzése - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Például csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa típusa: SLTP - Polírozó tárcsa
Csiszolóanyag: SiC sötét
V max. : 50 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Távolítsa el a festéket: Alkalmas
Tisztítás: Alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: alkalmas
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.
Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt biztosít.