Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nagyfokú biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek - Mindig friss csiszolóbevonat használat közben: a kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Biztonságos munkavégzés még magas esztergálási sebesség és hőmérséklet esetén is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Rugalmas alapanyag: Kevés rezgés munka közben - Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményítési technológiával készült - Hatékonyan aprítja a keményebb anyagokat is - Az üvegszövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményt támogat - A legkelendőbb hátlappal készült - Olcsón megvásárolható - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: Rendszeres teszteknek köszönhetően magas szintű biztonság Az Ön előnyei: - A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 120
n max.: 8500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong típusa: SLTO, egyenes üvegszövet hátlappal.
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 178 mm
Előny:
A szerszám könnyű, stabil és rugalmas üvegszövet hordozója rugalmasságának köszönhetően kiváló felületi eredményeket tesz lehetővé. A magas törésállóság, valamint a munka közbeni alacsony rezgésszám és a könnyű kezelhetőség teszi tökéletessé a szerszámot.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Figyelem:
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Magas biztonság: a nagyon szakító üvegszálak nem törnek el.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Rugalmas hordozóanyag: kevés rezgés a munka során
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is