Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Megújuló nyersanyagokból gyártják - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás, különösen rozsdamentes acélon - Könnyű alapanyag a kis szerszámtömegért - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Gyorsabb befejezés a maximális anyagleválasztásnak köszönhetően - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Kizárólag a LUKAS-tól kapható Nawaroflex-szel - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék - Környezetbarát módon, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - A 22. sz, 23 mm-es furat univerzális használatra a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon - Vizsgált minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - A megújuló nyersanyagokból készült Nawaroflex csak a LUKAS-tól kapható. A könnyű anyagnak köszönhetően az eszköz könnyen kezelhető. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A csiszolóvászon csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Szerszám alakja: ferde
Szemcseméret: 40
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong típusa: SLTC - NAWAROFLEX® ferde csiszolótárcsa
Csiszolóanyag: ZKS (cirkónium-dioxid alumínium-oxid csiszolóanyaggal)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
A megújuló nyersanyagokból készült Nawaroflex csak a LUKAS-tól kapható. A könnyű anyagnak köszönhetően az eszköz könnyen kezelhető.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Szatén kivitel: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Megújuló nyersanyagokból készült
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Könnyű alapanyag az alacsony szerszámsúly érdekében
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Kizárólag a LUKAS-tól kapható Nawaroflex-szel együtt