Leírás:
Ez a bőr sofőrkesztyű kecskebőrből készült, amely az egyik legpuhább és legerősebb bőr, amely a piacon kapható. Lélegző, prémium anyag, mely ideális enyhe, vagy meleg időjárás esetén is, megakadályozva a kéz túlmelegedését.
Jellemző:
- Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Klasszikus sofőrkesztyű
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Tartós bőr
- ANSI 3 kopási szint
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Alapanyag:
Anyag: Prémium bőr; Gumírozott;