LUKAS GTK szerszámtartó csiszolókorongokhoz Ø 30 mm-es szár 6 mm-es szárhoz

Cikkszám: A250303060001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A250303060001
EAN / GTIN 4027497023721
Gyártó száma A250303060001
L-szám L50510 4

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
Keménység: kemény (80-90 Shore)
n max.: 12500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám átmérő: 30 mm

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Alkalmazható:

Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz