LUKAS GTK szerszámtartó csiszolókorongokhoz Ø 30 mm szár 3 mm

Cikkszám: A250303030001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A250303030001
    EAN / GTIN 4027497023714
    Gyártó száma A250303030001
    L-szám L50510 2

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Keménység: kemény (80-90 Shore)
    n max.: 12500 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Szárhossz: 30 mm
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 3 mm
    Szerszám átmérő: 30 mm

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Alkalmazható:

    Fazettázás: -
    Fúrás: -
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Króm bevonat nélkül

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz