Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Széles felületek gyors megmunkálása Az Ön előnyei: -
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Keménység: Puha (Vulkollán)
n max.: 2800 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 19 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 100 mm
Szerszám átmérő: 100 mm
Előny:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Alkalmazható:
Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Széles felületek gyorsan megmunkálhatók