Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek kúp
Keménység: kemény (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 5 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Alkalmazható:
Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül