Leírás:
Ez a csiszolósapkatartó a kerek henger alakú csiszolósapkáink rögzítésére (feszítésére) szolgál. A hordozó speciális hornyának köszönhetően a csiszolószalagok még növekvő sebességnél is biztonságosan rögzülnek és szilárdan tartanak a hordozóhoz. A csiszolósapkatartó kiváló minőségű acéltengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. A szorítócsúszás vagy akár a tengelytörés már a múlté. A cink-nikkel bevonatnak köszönhetően ez a szerszám rozsdamentes marad. A LUKAS csiszolósapkák kiváló minőségű csiszolószövetből készülnek és kizárólag a megfelelő csiszolósapka-tartókon való használatra gyártják őket. A LUKAS-nál különböző szerszámok széles választékát találja a különböző alkalmazásokhoz megfelelő tartókkal.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek
Keménység: kemény (80-90 Shore)
n max.: 45000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 25 mm
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
Szerszámtartó mérete: 3.17 mm (1/8″) szár mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. A szorítócsúszás vagy akár a tengelytörés már a múlté.
Alkalmazható:
Fazettázás: -
Fúrás: -
Kefélés: -
géptelenítés: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: -
lakkeltávolítás: -
polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
tisztítás: -
Szatén fényezés: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtóműbe.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően
Króm bevonat nélkül