LUKAS SBZY csiszolóhüvely 45x30 mm cirkónium-dioxid (csiszoló felületi réteggel) szemcse 50

Cikkszám: A241204530050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A241204530050
EAN / GTIN 4027497338924
Gyártó száma A241204530050
L-szám L50340 131

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a magas anyagleválasztás és a gyors munkavégzés érdekében - Önélező hatás: magas anyagleválasztás, különösen rozsdamentes acélon - Gyorsabb befejezés a maximális anyagleválasztásnak köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Hosszú ideig használható - nem üvegesedik a csiszolószemcse - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is Az Ön előnyei: - A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté. - Stabilitás és robusztusság jellemzi a hátlapi csiszolószalagot. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 50
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: Z Power (cirkónium-dioxid + csiszolóbevonat)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 45 mm

Előny:

A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A béléssel ellátott csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.

Felhasználás:

ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas

Figyelem:

Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű eltávolítás és a gyors munkavégzés érdekében.
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is