Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hosszú élettartam a hengerelt csiszolóbevonatnak köszönhetően - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Önélező hatás: mindig új réteg éles csiszolószemcsék a munka során - A kúpos alaknak köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyek is tökéletesen megmunkálhatók - Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Hengerelt kialakításának köszönhetően ez a szerszám hosszú élettartamot biztosít. A csiszolóréteg többrétegű, így a külső réteg elhasználódásakor mindig új csiszolószemcsék kerülnek elő. Ezért nincs szükség gyakori szerszámcserére. - A nehezen hozzáférhető területeken való munkavégzés nem jelent problémát a szerszám kúpos alakjával. Az erős kötésnek köszönhetően a tartós használat, a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam is garantált. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acél, durva csiszolás és durva csiszolás esetén. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: Kúp
Szemcseméret: 50
n max.: 16000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 5 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
Szerszám átmérő: 20 mm
Előny:
Hengerelt kialakításának köszönhetően ez a szerszám hosszú élettartamot biztosít. A csiszolóréteg többrétegű, így a külső réteg elhasználódásakor mindig új csiszolószemcsék kerülnek elő. Ezért nincs szükség gyakori szerszámcserére.
A nehezen hozzáférhető helyek megmunkálása nem jelent problémát a szerszám kúpos alakjával. Az erős kötésnek köszönhetően a tartós használat, a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam is garantált.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Fillet varrat csiszolás: Alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Hosszú élettartam a hengerelt csiszolórétegnek köszönhetően
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Önélező hatás: munka közben mindig új réteg éles csiszolószemcsékkel dolgozik
A kúpos alaknak köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyek is tökéletesen megmunkálhatók.
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően