Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű anyagleválasztás és a gyors munkavégzés érdekében - Önélező hatás: nagymértékű anyagleválasztás, különösen rozsdamentes acélon - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is Az Ön előnyei: - Stabilitás és robusztusság jellemzi a béléssel ellátott csiszolószalagot. Magas eltávolítási sebességet és jó élettartamot ér el, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 60
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 22 mm
Előny:
A béléssel ellátott csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű eltávolítás és a gyors munkavégzés érdekében.
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is