Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a magas anyagleválasztás és a gyors munkavégzés érdekében - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Jó ár/teljesítmény arány a normál korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Stabilitás és robusztusság jellemzi a hátlapos csiszolószalagot. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. - Az ebben a szerszámban használt korund hosszú élettartammal rendelkezik enyhe acélon, durva csiszoláshoz és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 50
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 45 mm
Előny:
A béléssel ellátott csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Nagyolás: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Távolítsa el a festéket: alkalmas
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű eltávolítás és a gyors munkavégzés érdekében.
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően