Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - A szerelés során nincs szükség szerszámokra - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket, és nagyon rugalmasak.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 240
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: ragasztófelület
Szerszám átmérő: 18 mm
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően