LUKAS PSK önrögzítő csiszolókorongok Ø 18 mm alumínium-oxid szemcse 150

Cikkszám: A2300018150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A2300018150
    EAN / GTIN 4027497020850
    Gyártó száma A2300018150
    L-szám L50320 15

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásban - A beépítéshez nincs szükség szerszámokra - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket, és nagyon rugalmasak.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    Szemcseméret: 150
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: NK (normál korund)
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: ragasztófelület
    Szerszám átmérő: 18 mm

    Előny:

    Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
    Ezek az öntapadós eszközök feleslegessé teszik a szerelési segédeszközöket.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    műanyag és fa
    Öntöttvas
    Alumínium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Polírozás: megfelelő
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
    Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra
    Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz