LUKAS ASVR univerzális önfeszítő csiszolókorongok Ø 50 mm kerámia

Cikkszám: A2291050002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A2291050002
EAN / GTIN 4027497127924
Gyártó száma A2291050002
L-szám L50260 291

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Hatékonyan forgácsolja a legkeményebb anyagokat is - A legnagyobb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében - Hosszú élettartam - Univerzálisan használható - A legnagyobb anyagleválasztási aránynak köszönhetően gyorsabban elkészül - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek el Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.

Jellemző:

Szerszám alakja: Tárcsa
n max.: 10500 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 16 mm
Szerszám átmérő: 51 mm

Előny:

Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.

Felhasználás:

Steel and cast steel: suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Hosszú élettartam
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz