LUKAS ASVS univerzális tisztítóvászon 150x13 mm furat 13 mm

Cikkszám: A22901501201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A22901501201
EAN / GTIN 4027497020812
Gyártó száma A22901501201
L-szám L50570 7

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a legmagasabb szintű anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor Az Ön előnyei: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a legnagyobb mértékű, eltömődés nélküli anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
n max.: 3800 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: tisztítóvászon
V max. : 63 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 13 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 150 mm

Előny:

Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

műanyag és fa
Acél

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Tisztítás: alkalmas
Hegesztési varratfeldolgozás: alkalmas
Érdesítés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Robusztus anyagból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor