LUKAS ASVS univerzális tisztítóvászon 100x13 mm furat 13 mm

Cikkszám: A22901001201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A22901001201
    EAN / GTIN 4027497020799
    Gyártó száma A22901001201
    L-szám L50570 9

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor Az Ön előnyei: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális eltávolításért eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: lapos
    n max.: 5700 1/min
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: tisztítóvászon
    V max. : 63 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: furat
    Szerszámtartó mérete: 13 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
    Szerszám átmérő: 100 mm

    Előny:

    Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: alkalmas
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: alkalmas
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    műanyag és fa
    Acél

    Alkalmazható:

    Kefélés: jól alkalmazható
    Festékeltávolítás: jól alkalmazható
    Tisztítás: alkalmas
    Hegesztési varratfeldolgozás: alkalmas
    Érdesítés: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Robusztus anyagból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz