Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor Az Ön előnyei: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális eltávolításért eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
n max.: 9500 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: tisztítóvászon
V max. : 63 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 13 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 60 mm
Előny:
Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
műanyag és fa
Acél
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Tisztítás: alkalmas
Hegesztési varratfeldolgozás: alkalmas
Érdesítés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Robusztus anyagból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor