LUKAS LWM univerzális csiszolóhenger 100x50 mm furat 19 mm / alumínium-oxid szemcsék 106/150

Cikkszám: A2288100500106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A2288100500106
EAN / GTIN 4027497020768
Gyártó száma A2288100500106
L-szám L50610 12

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Széles felületek gyors feldolgozása - Puha anyag: Alig igényel erőt a használat során - Időtakarékos munka a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: Alumínium-oxid szemcse 180/K150
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: nem szőtt (NK) és csiszolószövet (NK)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 32 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: korundszemcsés 180/K150
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 19 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
Szerszám átmérő: 100 mm

Előny:

A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Széles felületek gyorsan megmunkálhatók
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz