Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásban - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Gyors és egyszerű rögzítés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: Tárcsa
Szemcseméret: 60
n max.: 12200 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: 5/8″ BSW belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
rozsdamentes acél
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően