Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nincs szerszámtörés a robusztus acél hátlapnak köszönhetően - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nincs kék elszíneződés az optimalizált hőelvezetésnek köszönhetően: kevesebb utómunka szükséges - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: A kopás feltárja az alatta lévő lapkákat - Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Ideálisan alkalmas robotizált használatra is - Környezetbarát, a legújabb gyantakeményítési technológiával készült - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Kizárólag a LUKAS-tól - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - A szerszám acél tartólemeze kizárólag a LUKAS-tól kapható. A stabil és robusztus hordozó maximális biztonságot nyújt (nem törik el), ezért robotikai alkalmazásokban is használható. A jó hőelvezetés is biztosítja a hűvös őrlést, és kevés utómunkát tesz szükségessé. - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon.
Jellemző:
Szerszám alakja: ferde
Szemcseméret: 60
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong típusa: SLTB acéltartóval ferde csiszolótárcsa
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
A szerszám acél tartólemeze kizárólag a LUKAS-tól kapható. A stabil és robusztus hordozó maximális biztonságot nyújt (nem törik el), ezért robotikai alkalmazásokban is használható. A jó hőelvezetés is biztosítja a hűvös őrlést, és kevés utómunkát tesz szükségessé.
A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A kiváló minőségű gyantarendszernek köszönhetően ez a szerszám még nagy sebességnél vagy munkahőmérsékleten sem repedezik. Emellett a gyártás során figyelembe veszik a környezetvédelmet, és a legújabb, rövid kikeményedési idővel rendelkező technológiákat alkalmazzák.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Nincs szerszámtörés a robusztus acél hátlapnak köszönhetően
Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Nincs kék elszíneződés az optimalizált hőelvezetésnek köszönhetően: kevesebb utómunka szükséges.
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Biztonságos munkavégzés még magas fordulatszámon és hőmérsékleten is a speciális gyantakötésnek köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Ideálisan alkalmas robotokkal való használatra is
Környezetbarát, a legmodernebb gyantakeményedési technológiával gyártott termék.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is