Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Puha anyag: Alig igényel erőkifejtést a használat során - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Időmegtakarítás a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Vizsgált minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Az ebben a szerszámban használt korund lenyűgözően jó élettartammal rendelkezik enyhe acélon, durva csiszolás és durva csiszolás során. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
n max.: 14000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Biztonsági szabvány: EN 13743
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: korund szemcse 100 - gyapjú NK medium
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 40 mm
Előny:
A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Kefélés: megfelelő
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően