Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Tökéletes eredmény még egyenetlen felületeken is - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtógépbe - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikracsapásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett - Puha anyag: Alig igényel erőt a használat során - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Időtakarékos munka a rugalmas érintkezési felületnek köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takarít meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
n max.: 14000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 30 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Gyapjú/anyag: szilíciumkarbid szemcse 280 - gyapjú SIC nagyon finom
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 20 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A felhasznált poliamidnak köszönhetően a csiszolóvászon tökéletesen alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez is. A munka során energiát és időt takaríthat meg, és mégis tökéletes felületi eredményt érhet el.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Alumínium
Titánium
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: megfelelő
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Tökéletes eredmény még egyenetlen felületen is
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Puha anyag: Alig szükséges erő a használathoz
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Időmegtakarítás a rugalmas alátámasztási felületnek köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül