LUKAS SFL univerzális szerelt lapátkerék 40x5 mm szár 3 mm alumínium-oxid szemcse 100

Cikkszám: A2200040056100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A2200040056100
EAN / GTIN 4027497581283
Gyártó száma A2200040056100
L-szám L50330 205

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 100
n max.: 19100 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 40 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 5 mm
Szerszám átmérő: 40 mm

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
műanyag és fa
rozsdamentes acél
Öntöttvas
Alumínium

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz