Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - A menetes szárnak köszönhetően gyorsabb és könnyebb felszerelni, mint a fogókulcsokkal - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Különböző szárakkal kombinálható a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Az extra hosszú szárak a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását is lehetővé teszik - Króm bevonat nélkül - Vizsgált minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Ezek a csiszolófejek gyakran extra hosszú menetes szárakkal vannak kombinálva, és így nemcsak a nehezen hozzáférhető helyek könnyű megmunkálását teszik lehetővé, hanem egyszerű összeszerelést is, hüvelyek nélkül. A különböző szárak és csiszolófejek kombinálása gond nélkül lehetséges, és a tárolási, valamint a beszerzési költségek csökkennek. Ezenkívül a szárak erőforrás-kímélő módon újrafelhasználhatók. - Az ebben a szerszámban használt korund hosszú élettartammal rendelkezik enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 120
n max.: 18000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szárhossz: 7 mm
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 40 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: menetes szár
Szerszámtartó mérete: M5 menetes szár mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 5 mm
Szerszám átmérő: 30 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Ezek a csiszolófejek gyakran extra hosszú menetes szárakkal vannak kombinálva, és így nemcsak a nehezen hozzáférhető területek könnyű megmunkálását teszik lehetővé, hanem egyszerű összeszerelést is biztosítanak, hüvelyek nélkül. A különböző szárak és csiszolófejek kombinálása gond nélkül lehetséges, és a tárolási, valamint a beszerzési költségek csökkennek. Ezenkívül a szárak erőforrás-kímélő módon újrafelhasználhatók.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
rozsdamentes acél
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A menetes szárnak köszönhetően gyorsabb és egyszerűbb összeszerelés, mint a fogókulcsoknál
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Különböző szárakkal kombinálható az alkalmazások széles skálájához
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Az extra hosszú szárak a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszik a munkát
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően