LUKAS SFL univerzálisan szerelt 20x10 mm-es szárú, 6 mm-es alumínium-oxid szemcse 80

Cikkszám: A2200020106080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lamellás csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A2200020106080
    EAN / GTIN 4027497432127
    Gyártó száma A2200020106080
    L-szám L50330 140

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámba - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: henger
    Szemcseméret: 80
    n max.: 38200 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Szárhossz: 40 mm
    Csiszolóanyag: NK (normál korund)
    Biztonsági szabvány: EN 13743
    V max. : 40 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 10 mm
    Szerszám átmérő: 20 mm

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
    Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    műanyag és fa
    rozsdamentes acél
    Öntöttvas
    Alumínium

    Alkalmazható:

    Kefélés: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Finom őrlés: jól alkalmazható
    Festékeltávolítás: jól alkalmazható
    Polírozás: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: alkalmas
    Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Króm bevonat nélkül
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz