Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyageltávolítás különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - A speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék különösen élesek használat közben, nem tömődnek el és használat közben kevés erőt igényelnek - Hatékonyan aprítja a legkeményebb anyagokat is - Különösen tartós a speciális gyantakeverékkel való robusztus kötésnek köszönhetően - Maximális keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében - Erőforrás- és környezetbarát anyag: Tisztességes kereskedelemből származó organikus pamutból készült - Hosszú élettartam - Univerzálisan használható - Gyorsabban elkészül a legnagyobb anyageltávolítási aránynak köszönhetően - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - Ez az eszköz erőforrás- és környezetbarát, méltányos kereskedelemből származó organikus pamutból készült. - A csiszolószemcsék a gyártás során egy speciális szórási eljárásnak köszönhetően tökéletesen igazodnak egymáshoz. A kupak nem dugul el, élesebb és kevés erőfeszítést igényel munka közben.
Jellemző:
Szerszám alakja: görgős kúp
Szín: piros
Szemcseméret: 80
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
V max. : 25 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
Ez az eszköz erőforrás- és környezetbarát, méltányos kereskedelemből származó organikus pamutból készült.
A gyártás során alkalmazott speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék tökéletesen igazodnak egymáshoz. A kupak nem dugul el, élesebb és kevés erőfeszítést igényel munka közben.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
A speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék különösen élesek a használat során, nem tömődnek el, és használatukhoz kevés erőre van szükség.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Különösen tartós a speciális gyantakeverékkel történő erős kötésnek köszönhetően
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Erőforrás- és környezetbarát anyag: fair trade forrásból származó organikus pamutból készült.
Hosszú élettartam
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.