Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - A speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék különösen élesek a használat során, nem tömődnek el, és használat közben kevés erőt igényelnek - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom csiszolásnál - Gyorsabban elkészül a maximális anyageltávolításnak köszönhetően - Különösen tartós a speciális gyantakeverékkel való robusztus kötésnek köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek - Erőforrás- és környezetbarát anyag: Bio pamutból készült a tisztességes kereskedelem előnyei: - A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hűvös csiszolásnak köszönhetően a kékfestés és a mázolás a múlté. - Az eszköz alapjául a méltányos kereskedelemből származó, erőforrás- és környezetbarát organikus pamut szolgált. - A gyártás során alkalmazott speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék tökéletesen igazodnak egymáshoz. A kupak nem dugul el, élesebb és kevés erőfeszítést igényel munka közben. - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szín: türkizkék
Szemcseméret: 320
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NKS (normál korund, csiszolóaktív bevonat kötéssel)
V max. : 25 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Előny:
A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
Ez az eszköz erőforrás- és környezetbarát, méltányos kereskedelemből származó organikus pamutból készült.
A gyártás során alkalmazott speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék tökéletesen igazodnak egymáshoz. A kupak nem dugul el, élesebb és kevés erőfeszítést igényel munka közben.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
Acél
műanyag és fa
rozsdamentes acél
Öntöttvas
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
A speciális szórási eljárásnak köszönhetően a csiszolószemcsék különösen élesek a használat során, nem tömődnek el, és használatukhoz kevés erőre van szükség.
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Különösen tartós a speciális gyantakeverékkel történő erős kötésnek köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Erőforrás- és környezetbarát anyag: fair trade forrásból származó organikus pamutból készült.