Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Gyorsan és optimálisan teszi újra használatra alkalmassá a forgó, ragasztott csiszolószerszámokat - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett - Profilozás - Hatékonyan forgácsolja a keményebb anyagokat is - Élezés - A felület megnyitása - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A nagyon éles és forgácsoló csiszolószemcséket optimálisan használják a kemény kerámia kötésben. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan újra használatra kész legyen az összes szerelt és csiszolócsap.
Jellemző:
Szerszám alakja: Csúszókő
Kötés: V23
Kötés típusa: V kerámia kötés
Szélesség: 50 mm
Keménység: O
Magasság: 25 mm
Szemcseméret: 24
Hossz: 150 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: SiC sötét
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A nagyon éles és csiszolt csiszolószemcsék optimálisan használhatók a kemény kerámia kötésben. Ez azt jelenti, hogy minden csiszoló- és polírozóceruzát gyorsan újra használatra kész állapotba hozhat.
Felhasználás:
Üveg/keményfém: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Gyorsan és optimálisan újra használhatóvá teszi a forgó és ragasztott csiszolószerszámokat
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Profilalkotás
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Élezés
A felület megnyitása
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően