LUKAS RU 1 élezőkő / 50x25x15 mm szilícium-karbid szemcsék 60

Cikkszám: A204300000118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A204300000118
EAN / GTIN 4027497015603
Gyártó száma A204300000118
L-szám L50250 622

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - A hűvös csiszolásnak és a kevés szikrázásnak köszönhetően űrhajózási alkalmazásokhoz is engedélyezett - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak.

Jellemző:

Szerszám alakja: Csúszókő
Kötés: V23
Kötés típusa: V kerámia kötés
Szélesség: 25 mm
Keménység: O
Magasság: 15 mm
Szemcseméret: 60
Hossz: 50 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: SiC zöld
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

Előny:

Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.

Felhasználás:

Üveg/keményfém: jól alkalmazható

Alapanyag:

Kő és építőanyag

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz