Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Kemény és szívós szemcsék kombinációja: Öntöttvas és öntött acél megmunkálásához - A szívós-elasztikus műgyanta kötésnek köszönhetően alig van szerszámtörés - Ön védve van - A kétoldali kúpos peremek fokozott biztonságot nyújtanak - Ellenőrzött minőség: Rendszeres tesztelés révén nagy biztonság az Ön előnyei: - Ennek a durva csiszolószerszámnak a kemény-elasztikus gyanta kötése nagyobb biztonságot nyújt munkavégzés közben. - Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja optimális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához.
Jellemző:
Szerszám alakja: Tárcsa
Kötés: Ba.15
Kötés típusa: B műgyanta kötés
Keménység: M
Szemcseméret: 24
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: HK
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 50 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 20 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 80 mm
Előny:
Ennek a durva csiszolószerszámnak a szívósan rugalmas műgyanta kötése fokozott biztonságot nyújt munkavégzés közben.
Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja ideális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához.
Felhasználás:
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Öntöttvas
rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Kemény és kemény szemcsék kombinációja: öntöttvas és öntött acél megmunkálásához
A szívósan rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően alig van szerszámtörés. Védelmet élveznek.
Mindkét oldalon kúpos peremek biztosítják a fokozott biztonságot
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően