Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam a szívós szemcsekötésnek köszönhetően a robusztus alkalmazásokhoz - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - A mindenes minőség (típus), ha költséghatékony alkalmazásokról van szó - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Vizsgált minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám speciális szemcsekeveréke optimális kompromisszumot kínál a keménység, a forgácsolás és a szemcseméret között. Mivel ez a szerszám a csiszolási alkalmazások klasszikus mindenese, számos anyaghoz költséghatékonyan használható. - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek kúp
Kötés: V7
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: P
Szemcseméret: szemcsekombinációk
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: EKRBR
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 45 mm
Szerszám átmérő: 16 mm
Előny:
A szerszám speciális szemcsekeveréke optimális kompromisszumot kínál a keménység, a forgácsolás és a szemcseméret között. Mivel ez a szerszám a csiszolási alkalmazások klasszikus mindenese, számos anyaghoz költséghatékonyan használható.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Jó élettartam a szívós szemcsekötésnek köszönhetően a robusztus alkalmazásokhoz
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A mindenes minőség (típus), ha költséghatékony alkalmazásokról van szó
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően