LUKAS KE gömbölyű csiszolócsap rozsdamentes acélhoz 32x50 mm-es szár 6 mm / szem 30

Cikkszám: A201503250647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A201503250647
    EAN / GTIN 4027497014774
    Gyártó száma A201503250647
    L-szám L50280 122

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: kerek kúp
    Kötés: V21
    Kötés típusa: V kerámia kötés
    Keménység: O
    Szemcseméret: 30
    Termékcsomagolás: Táska
    Szárhossz: 40 mm
    Csiszolóanyag: RKD
    Biztonsági szabvány: EN 12413
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
    Szerszám átmérő: 32 mm

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél

    Alkalmazható:

    Fazettázás: alkalmas
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: alkalmas
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filécsiszolás: alkalmas
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Króm bevonat nélkül
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz