Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Kemény és kemény szemcsék kombinációja: Öntöttvas és öntött acél megmunkálásához - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a szerszámgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja ideális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V13
Kötés típusa: V kerámia kötés
Átmérő 2: 50 mm
Keménység: N
Magasság 2: 10 mm
Szemcseméret: 30
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: HK
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 10 mm
Szerszám átmérő: 50 mm
Előny:
Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja ideális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Öntöttvas
rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Kemény és kemény szemcsék kombinációja: öntöttvas és öntött acél megmunkálásához
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően