LUKAS SP hengeres polírozó csiszolócsap rozsdamentes acélhoz 13x3 mm szár 3 mm / kerámia szemcse 80

Cikkszám: A201301303377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A201301303377
    EAN / GTIN 4027497534111
    Gyártó száma A201301303377
    L-szám L50280 424

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, pikkelyek, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartamért - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Hosszú élettartam - Króm bevonat nélkül - Univerzálisan használható - Gyorsabban elkészül a legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: henger
    Kötés: V118
    Kötés típusa: V kerámia kötés
    Átmérő 2: 13 mm
    Keménység: L
    Magasság 2: 3 mm
    Szemcseméret: 80
    Termékcsomagolás: Táska
    Szárhossz: 30 mm
    Csiszolóanyag: CERAMIC
    Biztonsági szabvány: EN 12413
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 3 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 3 mm
    Szerszám átmérő: 13 mm

    Előny:

    Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Titánium

    Alkalmazható:

    Fazettázás: alkalmas
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Durva csiszolás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: -
    Vésés: -
    öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -

    Figyelem:

    Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
    Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
    Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Hosszú élettartam
    Króm bevonat nélkül
    Univerzálisan alkalmazható
    Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz