Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Durva, kompakt csiszolószemcsék puha kötésben a rövid idő alatt történő extrém mértékű anyagleválasztásért - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtógéppel - Jó élettartam különböző anyagokhoz, durva és finom csiszolásnál - Vas- és kénmentes csiszolószemcsekötés: Nincs korrózió vagy rozsdaképződés a rozsdamentes acélon - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Jó ár/teljesítmény arány a normál korundnak köszönhetően - Kevesebb rezgés a rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően a kényelmesebb munkavégzésért - A szívósan rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően alig törik a szerszám - Ön védve van - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám durva és tömör csiszolószemcséi rövid idő alatt extrém mértékű eltávolítást tesznek lehetővé. A rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően a rezgések csökkennek - ezzel a szerszámmal könnyebb a munka. Mivel a kötés vas- és kénmentes, a rozsdamentes acélokon nem áll fenn a korrózió vagy a rozsda kialakulásának veszélye. - Ennek a durva csiszolószerszámnak a szívósan rugalmas műgyanta kötése fokozott biztonságot nyújt munkavégzés közben. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: Ba.97
Kötés típusa: B műgyanta kötés
Keménység: N
Szemcseméret: 24
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: NKB
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 50 mm
Előny:
A szerszám durva és tömör csiszolószemcséi rövid idő alatt extrém mértékű anyagleválasztást tesznek lehetővé. A rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően a rezgések csökkennek - ezzel a szerszámmal könnyebb a munka. Mivel a kötés vas- és kénmentes, a rozsdamentes acélokon nem kell korróziótól vagy rozsda kialakulásától tartani.
Ennek a durva csiszolószerszámnak a szívósan rugalmas műgyanta kötése fokozott biztonságot nyújt munkavégzés közben.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Durva, tömör csiszolószemcsék puha kötésben a rövid idő alatt történő extrém mértékű anyagleválasztáshoz
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Vas- és kénmentes csiszolószemcsés kötés: nincs korrózió vagy rozsdaképződés a rozsdamentes acélon.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően
Kevesebb rezgés a rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően a kényelmesebb munkavégzés érdekében
A szívósan rugalmas műgyanta kötésnek köszönhetően alig van szerszámtörés. Védelmet élveznek.
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül