Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Kiváló minőségű korundtípusok kombinációja az edzetlen szerszámacélok hatékony megmunkálásához - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a szerszámgépbe - Nagyon kemény és forgácsoló szemcsék csiszolóanyag-kombinációja a magas anyagleválasztásért, egyidejűleg jó felületi eredmény mellett - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szártörés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű csiszolóanyag-kombinációját magas anyagleválasztás jellemzi, ugyanakkor jó felületi eredményt biztosít. A normál korund, a magas minőségű korund és az egykristályos korund keveréke nagy szívósságot eredményez, amely a legjobban alkalmas az edzetlen és edzett szerszámacélok hatékony megmunkálására. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V115
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: Q
Szemcseméret: 100
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 30 mm
Csiszolóanyag: NDW
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű csiszolóanyag-kombinációját magas anyagleválasztás jellemzi, ugyanakkor jó felületi eredményt biztosít. A normál korund, a magas minőségű korund és az egykristályos korund keveréke nagy szívósságot eredményez, amely a legjobban alkalmas az edzetlen és edzett szerszámacélok hatékony megmunkálására.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Korundtípusok kiváló minőségű kombinációja a nem edzett szerszámacélok hatékony megmunkálásához
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagyon kemény és apró szemcsékből álló csiszolóanyag-kombináció a nagymértékű anyagleválasztás és a jó felületkezelés érdekében.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően