Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámba - A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V27
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: W
Szemcseméret: 80
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 30 mm
Csiszolóanyag: SiCALU
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 8 mm
Szerszám átmérő: 4 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
Alumínium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően