Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, pikkelyek, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartamért - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Hosszú élettartam - Króm bevonat nélkül - Univerzálisan használható - Gyorsabban elkészül a legnagyobb anyagleválasztási sebességnek köszönhetően - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Kötés: V118
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: L
Szemcseméret: 80
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 30 mm
Csiszolóanyag: CERAMIC
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 6 mm
Szerszám átmérő: 3 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Titánium
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Hosszú élettartam
Króm bevonat nélkül
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően